Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP PU532AG Tubing 5/32 inch Diametru exterior 100 picioare lungime verde | AC2QGM 2LZH4

ATP Tub PU532AG 5/32 inch diametru exterior 100 picioare lungime verde

În stoc
Element: AC2QGM Model: PU532AGCruce Ref: 2LZH4
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
€48.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie800 PSI
CuloriVerde
DuritateMalul A: 98
În interiorul Dia.3 / 32 "
Lungime100ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă200 psi
În afara Dia.5 / 32 "
Toleranță+0.004 până la -0.004 "
Tipextrudat
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui1 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieCuloriLungimeToleranțăTipPreț
Tuburi ATP 2LZF2 5/32 inch Diametru exterior 50 picioare Lungime Albastru deschis | AC2QFQ PU5322AR / 2LZF7 2LZF2800 PSIAlbastru50ft+0.004 până la -0.004 "extrudat€15.56
ATP PU5322AR Tuburi 5/32 inch diametru exterior 50 picioare lungime roșu | AC2QFW 2LZF7 PU5322AR800 PSIRoșu50ft+0.004 până la -0.004 "extrudat-
RFQ
ATP PU5322AY Tuburi 5/32 inch diametru exterior 50 picioare lungime galben | AC2QGB 2LZG3 PU5322AY800 PSIGalben50ft+0.004 până la -0.004 "extrudat€3.00
ATP PU532BG Tuburi 5/32 inch diametru exterior 250 picioare lungime verde | AC2QGT 2LZH9 PU532BG800 PSIVerde250ft+0.004 până la -0.004 "extrudat-
RFQ
ATP 4HL95 Tuburi 5/32 inch cu diametru exterior poliuretan 100 picioare | AD7ZKF 4HL95200 PSIAlbastru clar100ft+/- 0.007 "Standard€25.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub PU532AG 5/32 inch diametru exterior 100 picioare lungime verde
€48.85 /unitate