Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VS2225P-6 Street Tee din alamă țeavă de 3/8 inch | AA6HJG 13Y862

PARKER VS2225P-6 Street Tee din alamă țeavă de 3/8 inch

În stoc
Articol: AA6HJG Model: VS2225P-6Crucea Ref: 13Y862
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
€20.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStreet Tee
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x MNPT x FNPT
Lungime1 13 / 16 "
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER VS2225P-2 Street Tee din alamă țeavă de 1/8 inch | AA6HJE 13Y860 VS2225P-2-1.187 "1000 psi1 / 8 "€7.37
PARKER VS2225P-4 Street Tee din alamă țeavă de 1/4 inch | AA6HJF 13Y861 VS2225P-4-1 43 / 64 "1000 psi1 / 4 "€16.04
PARKER VS2225P-8 Street Tee din alamă țeavă de 1/2 inch | AA6HJH 13Y863 VS2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "€30.19
PARKER VS2225P-12 Street Tee din alamă țeavă de 3/4 inch | AA6HJJ 13Y864 VS2225P-12-2.5 "1000 psi3 / 4 "€55.25
PARKER L2225P-8 Street Tee alamă 1/2 inch | AA8PLV 19H205 L2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "€116.78
PARKER 4-4-4 ST-B Street Tee alamă 1/4 inch Npt | AA9HUH 1DGL6 4-4-4 ST-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€82.06
PARKER 6-6-6 ST-B Street Tee alamă 3/8 inch Npt | AA9HUJ 1DGL7 6-6-6 ST-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "€125.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VS2225P-6 Street Tee din alamă țeavă de 3/8 inch
€20.06 /unitate