Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VS222P-6-6 Adaptor reductor alamă 3/8 inch x 3/8 inch | AA6HGN 13Y822

PARKER VS222P-6-6 Adaptor reductor alamă 3/8 inch x 3/8 inch

În stoc
Element: AA6HGN Model: VS222P-6-6Crucea Ref: 13Y822
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
€9.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Lungime1.25 "
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER VS222P-2-2 Adaptor reductor alamă 1/8 inch x 1/8 inch | AA6HGH 13Y817 VS222P-2-29 / 16 "7 / 8 "1000 psi-1 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€2.90
PARKER VS222P-2-2-112 Adaptor reductor alamă 1/8 inch x 1/8 inch | AA6HGJ 13Y818 VS222P-2-2-1129 / 16 "1.75 "1000 psi-1 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€9.80
Adaptor de reducere PARKER 2-2 RA-B 1/8 inch x 1/8 inch 4000 Psi | AF7GWH 20YZ88 2-2 RA-B5 / 8 "1.031 "4000 psi1 / 8 "1 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€24.43
Adaptor de reducere PARKER 4-4 RA-B 1/4 inch x 1/4 inch 4300 Psi | AF7GWM 20YZ92 4-4 RA-B3 / 4 "1 13 / 32 "4300 psi1 / 4 "1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€34.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VS222P-6-6 Adaptor reductor alamă 3/8 inch x 3/8 inch
€9.46 /unitate