VESTIL RSH-120-EM-C Capac tată, dimensiune 35.25 inchi x 11.19 inci, feronerie din beton

În stoc
Element: AG7YCY Model: RSH-120-EM-C

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€128.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de capăt masculin Speed ​​Bump
Dimensiunea ancorei1 / 2 "
Tip ancorăManșon
Dimensiunea bolțului1 / 2 "x 6"
Tip șurubechipă
Capacitate60000 lbs.
CuloriNegru
Adâncime11.1875 "
Înălţime1.88 "
Lungime11.19 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de ancore3
Numărul de șuruburi3
Numărul de șaibe2
Reduce viteza5 până la 10 mph
Tip de control al traficuluiCucui de viteză
Diametru șaibă.1 / 2 "
Raza spălării1 / 2 "
Lăţime35.25 "
Functioneaza cuRSH-120-EF-C, RSH-120-MC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)6.19
Lungimea navei (cm)28.42
Lățimea navei (cm)89.54
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeNumărul de ancoreNumărul de șuruburiNumărul de vârfuriLăţimePreț
VESTIL RSH-108-EM-A Capac tată, dimensiune 23.5 inch x 9.468 inch, feronerie asfalt | AG7YCM RSH-108-EM-A40000 lbs.1.63 "40.12 "--223.5 "€91.57
VESTIL RSH-108-EM-C Capac tată, dimensiune 23.5 inchi x 9.468 inci, feronerie pentru beton | AG7YCN RSH-108-EM-C40000 lbs.1.63 "40.12 "22-23.5 "€70.85
VESTIL RSH-120-EM-A Capac tată, dimensiune 35.25 inchi x 11.19 inci, feronerie asfalt | AG7YCX RSH-120-EM-A60000 lbs.1.88 "11.18 "--335.25 "€140.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RSH-120-EM-C Capac tată, dimensiune 35.25 inchi x 11.19 inci, feronerie din beton
€128.04 /unitate