VESTIL RSH-120-EM-A Capac tată, dimensiune 35.25 inchi x 11.19 inci, feronerie asfalt

În stoc
Articol: AG7YCX Model: RSH-120-EM-A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€140.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de capăt masculin Speed ​​Bump
Capacitate60000 lbs.
CuloriNegru
Adâncime11.1875 "
Înălţime1.88 "
Lungime11.18 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de vârfuri3
Numărul de benzi1
Reduce viteza5 până la 10 mph
Dimensiunea vârfului1 / 2 "x 12 1 / 4"
Dimensiunea benzii6 ft.
Tip bandăBanda de butilic Roil
Lățimea benzii4"
Lăţime35.25 "
Functioneaza cuRSH-120-EF-A, RSH-120-MA-A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)6.19
Lungimea navei (cm)28.42
Lățimea navei (cm)89.54
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeNumărul de ancoreNumărul de șuruburiNumărul de vârfuriLăţimePreț
VESTIL RSH-108-EM-A Capac tată, dimensiune 23.5 inch x 9.468 inch, feronerie asfalt | AG7YCM RSH-108-EM-A40000 lbs.1.63 "40.12 "--223.5 "€91.57
VESTIL RSH-108-EM-C Capac tată, dimensiune 23.5 inchi x 9.468 inci, feronerie pentru beton | AG7YCN RSH-108-EM-C40000 lbs.1.63 "40.12 "22-23.5 "€70.85
VESTIL RSH-120-EM-C Capac tată, dimensiune 35.25 inchi x 11.19 inci, feronerie pentru beton | AG7YCY RSH-120-EM-C60000 lbs.1.88 "11.19 "33-35.25 "€128.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RSH-120-EM-A Capac tată, dimensiune 35.25 inchi x 11.19 inci, feronerie asfalt
€140.13 /unitate