VESTIL RSH-108-EM-A Capac tată, dimensiune 23.5 inchi x 9.468 inci, feronerie asfalt

În stoc
Articol: AG7YCM Model: RSH-108-EM-A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€91.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de capăt masculin Speed ​​Bump
Capacitate40000 lbs.
CuloriNegru
Adâncime40.12 "
Înălţime1.63 "
Lungime40.12 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de vârfuri2
Numărul de benzi1
Reduce viteza5 până la 10 mph
Dimensiunea vârfului1 / 2 "x 12 1 / 4"
Dimensiunea benzii6 ft.
Tip bandăBanda de butilic Roil
Lățimea benzii4"
Lăţime23.5 "
Functioneaza cuRSH-108-EF-A, RSH-108-MA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)24.05
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeNumărul de ancoreNumărul de șuruburiNumărul de vârfuriLăţimePreț
VESTIL RSH-108-EM-C Capac tată, dimensiune 23.5 inchi x 9.468 inci, feronerie pentru beton | AG7YCN RSH-108-EM-C40000 lbs.1.63 "40.12 "22-23.5 "€70.85
VESTIL RSH-120-EM-A Capac tată, dimensiune 35.25 inchi x 11.19 inci, feronerie asfalt | AG7YCX RSH-120-EM-A60000 lbs.1.88 "11.18 "--335.25 "€140.13
VESTIL RSH-120-EM-C Capac tată, dimensiune 35.25 inchi x 11.19 inci, feronerie pentru beton | AG7YCY RSH-120-EM-C60000 lbs.1.88 "11.19 "33-35.25 "€128.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RSH-108-EM-A Capac tată, dimensiune 23.5 inchi x 9.468 inci, feronerie asfalt
€91.57 /unitate