Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VS279NTA-6-2 Garnitură de frână cu aer, 3/8 inch diametru exterior, alamă | AA3BDG 11G323

PARKER VS279NTA-6-2 Garnitură de frână cu aer, 3/8 inch diametru exterior, alamă

În stoc
Element: AA3BDG Model: VS279NTA-6-2Crucea Ref: 11G323
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
€22.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea frânei cu aer
Material corpAlamă
ConexiuneTub x MNPT
Lungime1.17 "
MaterialAlamă
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.93 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Material piulițăAlamă
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiune150 psi
ModelaCot de 45 de grade
Material pentru mânecăAlamă
StilTub la țeavă
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Dimensiune de filet17 / 32-24 "
Tub exterior Dia.3 / 8 "
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareMaterial corpDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăMin. Temperatura de funcționare.Dimensiunea conducteiPresiuneMaterial inelPkg. Cant.Preț
Garnitură de frână pneumatică PARKER VS68NTA-3-1, diametru exterior de 3/16 inchi, alamă | AA3BAN 11G258 VS68NTA-3-1150 psiAlamă---40 grade C1 / 16 "150 psi-1€19.17
Garnitură de frână pneumatică PARKER VS68NTA-3-2, diametru exterior de 3/16 inchi, alamă | AA3BAP 11G259 VS68NTA-3-2150 psiAlamă---40 grade C1 / 8 "150 psi-1€14.82
PARKER VS68NTA-3-4 Garnitură de frână cu aer, 3/16 inch diametru exterior, alamă | AA3BAQ 11G260 VS68NTA-3-4150 psiAlamă---40 grade C1 / 4 "150 psi-1€21.24
Garnitură de frână pneumatică PARKER VS68NTA-4-2, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AA3BAR 11G261 VS68NTA-4-2150 psiAlamă---40 grade C1 / 8 "150 psi-1€10.56
PARKER VS68NTA-4-4 Garnitură de frână cu aer, 1/4 inch diametru exterior, alamă | AA3BAT 11G262 VS68NTA-4-4150 psiAlamă---40 grade C1 / 4 "150 psi-1€10.81
PARKER VS68NTA-4-6 Garnitură de frână cu aer, 1/4 inch diametru exterior, alamă | AA3BAU 11G263 VS68NTA-4-6150 psiAlamă---40 grade C3 / 8 "150 psi-1€14.73
Garnitură de frână pneumatică PARKER VS68NTA-6-2, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AA3BAV 11G264 VS68NTA-6-2150 psiAlamă---40 grade C1 / 8 "150 psi-1€12.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VS279NTA-6-2 Garnitură de frână cu aer, 3/8 inch diametru exterior, alamă
€22.55 /unitate