€17.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Fișă de golire
Material corp
Oțel carbon cu placare de zinc fără crom-6
Dimensiunea conexiunii
G 1/2 A
Tip conexiune
BSPP
Dimensiune hexagonală
25 / 64 "
Max. Presiunea de funcționare
2321-9137 Psi
Max. Temperatura de funcționare.
Oțel de 250 grade C, SS de 400 grade C
Presiune maximă
5800 psi
Min. Temperatura de funcționare.
-40 grade C oțel, -60 grade C SS
Dimensiunea conductei
1 / 2 "
Modela
Fișă de golire pentru porturi
Stil
Mascul BSPP filet-ED-sigiliu
Temp. Gamă
-65 grade până la 500 grade F
Tub exterior Dia.
6-42 mm
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.045
Înălțimea navei (cm)
3.3
Lungimea navei (cm)
11.18
Lățimea navei (cm)
6.6
Codul HS
7326908588
Tara natala
TW
Detalii produs:
Dop hexagonal certificat ISO 1179-1 utilizat în sistemele de conducte în care este necesară stabilitatea conductelor dure
Dispune de un corp din oțel carbon cu zincare fără crom-6, care oferă o rezistență mai bună la coroziune și o durată de viață mai lungă
Filetul de tip BSPP asigură o funcționare fiabilă și fără scurgeri în aplicații de înaltă presiune
Interval de temperatură de la - 65 de grade până la 500 de grade F la o presiune maximă de 5800 psi