€12.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Fișă de golire
Material corp
Oțel carbon cu placare de zinc fără crom-6
Dimensiunea conexiunii
G 3/8 A
Tip conexiune
BSPP
Dimensiune hexagonală
19 / 64 "
Max. Presiunea de funcționare
2321-9137 Psi
Max. Temperatura de funcționare.
Oțel de 250 grade C, SS de 400 grade C
Presiune maximă
5800 psi
Min. Temperatura de funcționare.
-40 grade C oțel, -60 grade C SS
Dimensiunea conductei
3 / 8 "
Modela
Fișă de golire pentru porturi
Stil
Mascul BSPP filet-ED-sigiliu
Temp. Gamă
-65 grade până la 500 grade F
Tub exterior Dia.
6-42 mm
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.0117
Înălțimea navei (cm)
5.08
Lungimea navei (cm)
12.7
Lățimea navei (cm)
8.89
Codul HS
7326908588
Tara natala
TW
Detalii produs:
Fiting pentru țevi cu dop tubular conceput pentru a asigura un flux bi-stabili în sistemele de transfer de fluide, cum ar fi sistemele de combustibil, grăsime și lubrifiere; ideal pentru aplicații în industria auto, manipularea materialelor și generarea de energie
Dispune de o conexiune de tip BSPP cu dimensiunea țevii de 3/8 inch pentru presiune de funcționare de până la 5800 psi
Construcția din oțel carbon în formă de hexagonal de 8 mm cu placare cu zinc oferă o gamă de temperatură înaltă (-65 până la 500 grade F) și o viață prelungită