Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARLEC B30-01EM238 Suport freza finală Bt 30 Double 0.75 | AC3VXL 2WUG7

PARLEC B30-01EM238 Suport freză finală Bt 30 Double 0.75

În stoc
Articol: AC3VXL Model: B30-01EM238Crucea Ref: 2WUG7
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
€112.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul morii de capăt
Adâncimea forajului3.31 "
Bore Dia.0.125 "
Tipul dimensiuniiInch zecimal
Sfârşitdublu
Diametrul gaurii.0.125 "
Nas0.75 "
Dia nas.0.750 "
Tipul nasuluiDrept
Proiectare2.38
Adâncimea soclului3.31 "
țuguiaBT 30
TipStilul Weldon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea forajuluiBore Dia.SfârşitDiametrul gaurii.NasProiectareAdâncimea socluluiPreț
PARLEC B30-18EM238 Suport freza finală Bt 30 Double 0.75 | AC3VXN 2WUG9 B30-18EM2383.31 "0.187 "dublu0.187 "0.75 "2.383.31 "€112.66
PARLEC B30-25EM238 Suport freza finală Bt 30 Double 0.81 | AC3VXP 2WUH1 B30-25EM2383.31 "0.25 "dublu0.25 "0.81 "2.383.31 "€159.47
PARLEC B30-31EM238 Suport Freza Bt 30 Double 1 | AC3VXQ 2WUH2 B30-31EM2383.31 "0.312 "dublu0.312 "1"2.383.31 "€159.47
PARLEC B30-37EM238 Suport freza finală Bt 30 Double 1.38 | AC3VXR 2WUH3 B30-37EM2383.31 "0.375 "dublu0.375 "1.38 "2.383.31 "€167.95
PARLEC B30-50EM238 Suport freză Bt 30 Single 1.38 | AC3VXT 2WUH5 B30-50EM2382"0.5 "Singur0.5 "1.38 "2.382"€112.66
PARLEC B30-62EM250 Suport freză Bt 30 Single 1.44 | AC3VXU 2WUH6 B30-62EM2502.24 "0.625 "Singur0.625 "1.44 "2.52.24 "€159.47
PARLEC B30-75EM250 Suport freză Bt 30 Single 2.25 | AC3VXV 2WUH7 B30-75EM2502.25 "0.75 "Singur0.75 "2"2.52.25 "€119.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARLEC B30-01EM238 Suport freză finală Bt 30 Double 0.75
€112.66 /unitate