Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARLEC C40-01EM2 Suport freză Cat 40 dublu 0.69 3.8 | AC2RNF 2MKG2

PARLEC C40-01EM2 Suport freză Cat 40 dublu 0.69 3.8

În stoc
Element: AC2RNF Model: C40-01EM2Crucea Ref: 2MKG2
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
€127.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul morii de capăt
Adâncimea forajului3.8 "
Bore Dia.0.125 "
Tipul dimensiuniiInch zecimal
Sfârşitdublu
Diametrul gaurii.0.125 "
Nas0.69 "
Dia nas.0.690 "
Tipul nasuluiDrept
Proiectare2.5
Adâncimea soclului3.8 "
țuguiaCAT 40
TipStilul Weldon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea socluluiAdâncimea forajuluiBore Dia.Tipul dimensiuniiSfârşitDiametrul gaurii.NasProiectarePreț
PARLEC C40-01EM1 Suport freză Cat 40 dublu 0.69 3 | AC2RNE 2MKG1 C40-01EM13"3"0.125 "Inch zecimaldublu0.125 "0.69 "1.75€134.16
PARLEC C40-01EM3 Suport freză Cat 40 Double 1 | AC2RNG 2MKG3 C40-01EM33"3"0.125 "Inch zecimaldublu0.125 "1"3€202.11
PARLEC C40-10EM1 Suport freză Cat 40 Single 2 2.38 | AC2RNH 2MKG4 C40-10EM12.38 "2.38 "1"Inch zecimalSingur1"2"1.75€148.49
PARLEC C40-10EM4 Suport freză Cat 40 Double 2 4.5 | AC2RNK 2MKG6 C40-10EM44.5 "4.5 "1"Inch zecimaldublu1"2"4€181.63
PARLEC C40-10EM6 Suport freză Cat 40 Double 2 | AC2RNL 2MKG7 C40-10EM64.5 "4.5 "1"Inch zecimaldublu1"2"6€257.71
PARLEC C40-12EM2 Suport freză Cat 40 Single 2.25 | AC2RNM 2MKG8 C40-12EM22.38 "2.38 "1.25 "Inch zecimalSingur1.25 "2.25 "2€166.42
PARLEC C40-12EM6 Suport freză Cat 40 Single 2.5 | AC2RNP 2MKH1 C40-12EM63.75 "3.75 "1.25 "Inch zecimalSingur1.25 "2.5 "4.25€243.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARLEC C40-01EM2 Suport freză Cat 40 dublu 0.69 3.8
€127.22 /unitate