Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARLEC ER20-0375 Pinza ER20 3/8 | AH3LKE 32UU12

PARLEC ER20-0375 Pinză ER20 3/8

În stoc
Element: AH3LKE Model: ER20-0375Crucea Ref: 32UU12
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
€51.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColet
Seria ColletER20
Gamă0.336 - 0.375 "
Mărimea3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelSeria ColletGamăMărimeaPreț
PARLEC ER20-625-560H Pinză ER 0.625in | AH3LJD 32UT87 ER20-625-560HER--€353.36
PARLEC 100PG-0500 Pinza 100PG 1/2 | AH3LJR 32UT99 100PG-0500100PG0.484 - 0.5 "1 / 2 "€55.70
PARLEC 100RPG-0812 Colier 100PG 13/16 | AH3LJT 32UU01 100RPG-0812100PG0.797 - 0.813 "13 / 16 "€101.40
PARLEC DA200-0312 Pinza DA200 5/16 | AH3LJU 32UU02 DA200-0312DA2000.297 - 0.313 "5 / 16 "€25.72
PARLEC DA300-0250 Pinza DA300 1/4 | AH3LJV 32UU03 DA300-0250DA3000.234 - 0.25 "1 / 4 "€25.72
PARLEC ER16-0062 Pinza ER16 1/16 | AH3LJW 32UU04 ER16-0062ER160.04 - 0.062 "1 / 16 "€45.33
PARLEC ER16-0125 Pinza ER16 1/8 | AH3LJX 32UU05 ER16-0125ER160.086 - 0.125 "1 / 8 "€45.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARLEC ER20-0375 Pinză ER20 3/8
€51.47 /unitate