PASS AND SEYMOUR CG2009018126 Cord Grip, 2 Inch Size, 90 Degree, 1.68 to 1.81 Inch Outer Dia., Aluminium | CH4BBJ

PASS AND SEYMOUR CG2009018126 Mâner pentru cablu, dimensiune 2 inch, 90 grade, 1.68 până la 1.81 inch diametru exterior, aluminiu

Articol: CH4BBJ Model: CG2009018126
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrindere cu cordon
Dimensiunea cablului1.68 la 1.81 "
ConstrucţieAluminiu

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiConstrucţiePreț
PASS AND SEYMOUR CG15045688 Mâner pentru cablu, dimensiune 1-1/2 inch, 45 grade, 0.56 până la 0.68 inch diametru exterior, aluminiu | CH4AVX CG150456880.56 la 0.68 "Aluminiu-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CG15045812 Mâner pentru cablu, dimensiune 1-1/2 inch, 45 grade, 0.68 până la 0.81 inch diametru exterior, aluminiu | CH4AVY CG150458120.68 la 0.81 "Aluminiu-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CG15045875 Mâner pentru cablu, dimensiune 1-1/2 inch, 45 grade, 0.75 până la 0.87 inch diametru exterior, aluminiu | CH4AVZ CG150458750.75 la 0.87 "Aluminiu-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CG150451000 Maner cablu, dimensiune 1-1/2 inch, 45 grade, 0.87-1.0 inch diametru exterior, aluminiu | CH4AWA CG1504510000.87 la 1 "Aluminiu-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CG150451125 Maner cablu, dimensiune 1-1/2 inch, 45 grade, 1.0-1.12 inch diametru exterior, aluminiu | CH4AWB CG1504511251 la 1.12 "Aluminiu-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CG150451250 Maner cablu, dimensiune 1-1/2 inch, 45 grade, 1.12-1.25 inch diametru exterior, aluminiu | CH4AWC CG1504512501.12 la 1.25 "Aluminiu-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CG150451375 Mâner pentru cablu, dimensiune 1-1/2 inch, 45 grade, 1.25-1.37 inch diametru exterior, aluminiu | CH4AWD CG1504513751.25 la 1.37 "Aluminiu-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PASS AND SEYMOUR CG2009018126 Mâner pentru cablu, dimensiune 2 inch, 90 grade, 1.68 până la 1.81 inch diametru exterior, aluminiu