Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PAWLING CORP ITC-7-0-313 Colț interior 1-3/4 x 8 inch Champagne | AD4UAE 43Z984

PAWLING CORP ITC-7-0-313 Colț interior 1-3/4 x 8 inch Champagne

În stoc
Articol: AD4UAE Model: ITC-7-0-313Crucea Ref: 43Z984
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
€19.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎn interiorul colțului
CuloriȘampanie
finalizareaSmooth
Înălţime8"
MaterialPlastic turnat
Tip de materialRezistent la impact
MontareÎnșurubați
Numărul de laturi2
Grosime1.375 "
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926305000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMontareLăţimePreț
PAWLING CORP ITC-7-0-2 Colț interior 1-3/4 x 8 inch fildeș cu șuruburi | AD4UAC 43Z982 ITC-7-0-2Fildeş8"Înșurubați1.75 "€19.60
PAWLING CORP ITC-7-0-3 Colț interior 1-3/4 x 8 inch cu șurub | AD4UAD 43Z983 ITC-7-0-3Bronza8"Înșurubați1.75 "€19.60
PAWLING CORP ITC-7-0-370 Colț interior 1-3/4 x 8 inch coajă de ou | AD4UAF 43Z985 ITC-7-0-370Coaja de ou8"Înșurubați1.75 "€19.60
PAWLING CORP ITC-7-0-210 Colț interior 1-3/4 x 8 inch Gri-argintiu | AD4UAG 43Z986 ITC-7-0-210Gri argintiu8"Înșurubați1.75 "€19.60
PAWLING CORP ITC-7-0-377 Colț interior 1-3/4 x 8 inch Teal Screw In | AD4UAH 43Z987 ITC-7-0-377Teal8"Înșurubați1.75 "€19.60
PAWLING CORP ITC-7-0-301 Colț interior 1-3/4 x 8 inch in alb | AD4UAJ 43Z988 ITC-7-0-301Lenjerie albă8"Înșurubați1.75 "€19.60
PAWLING CORP ITC-7-0-265 Colț interior 1-3/4 x 8 inch Windsor Blue | AD4UAK 43Z989 ITC-7-0-265Albastru Windsor8"Înșurubați1.75 "€19.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PAWLING CORP ITC-7-0-313 Colț interior 1-3/4 x 8 inch Champagne
€19.60 /unitate