PAWLING CORP WC-100-8-3 Colț interior 9/20 x 96 inch Adeziv maro | AD4UCG 44A041

PAWLING CORP WC-100-8-3 Colț interior 9/20 x 96 inch adeziv maro

Element: AD4UCG Model: WC-100-8-3Crucea Ref: 44A041
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎn interiorul colțului
CuloriBronza
finalizareaSmooth
Înălţime96 "
MaterialPlastic turnat
Tip de materialRezistent la impact
MontareAdeziv
Numărul de laturi2
Lăţime9 / 20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)254
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3916200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMontareLăţimePreț
PAWLING CORP ITC-7-0-2 Colț interior 1-3/4 x 8 inch fildeș cu șuruburi | AD4UAC 43Z982 ITC-7-0-2Fildeş8"Înșurubați1.75 "€19.60
PAWLING CORP ITC-7-0-3 Colț interior 1-3/4 x 8 inch cu șurub | AD4UAD 43Z983 ITC-7-0-3Bronza8"Înșurubați1.75 "€19.60
PAWLING CORP ITC-7-0-313 Colț interior 1-3/4 x 8 inch Champagne | AD4UAE 43Z984 ITC-7-0-313Șampanie8"Înșurubați1.75 "€19.60
PAWLING CORP ITC-7-0-370 Colț interior 1-3/4 x 8 inch coajă de ou | AD4UAF 43Z985 ITC-7-0-370Coaja de ou8"Înșurubați1.75 "€19.60
PAWLING CORP ITC-7-0-210 Colț interior 1-3/4 x 8 inch Gri-argintiu | AD4UAG 43Z986 ITC-7-0-210Gri argintiu8"Înșurubați1.75 "€19.60
PAWLING CORP ITC-7-0-377 Colț interior 1-3/4 x 8 inch Teal Screw In | AD4UAH 43Z987 ITC-7-0-377Teal8"Înșurubați1.75 "€19.60
PAWLING CORP ITC-7-0-301 Colț interior 1-3/4 x 8 inch in alb | AD4UAJ 43Z988 ITC-7-0-301Lenjerie albă8"Înșurubați1.75 "€19.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PAWLING CORP WC-100-8-3 Colț interior 9/20 x 96 inch adeziv maro
€10.96 /unitate