Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-006 Termostat electronic | AD8VRX 4MY95

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-006 Termostat electronic

În stoc
Articol: AD8VRX Model: TA167-006Crucea Ref: 4MY95
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
€196.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat VAV
CuloriAlb
Domeniu de control50 până la 90 F.
Adâncime1"
AfişaAnalogic
Tip de carcasăPlastic
Înălţime4.5 "
Tensiune de intrare24 VAC
Montarecutie electrică standard de 2" x 4", cutie de dispozitiv pătrată de 4-11/16" x 2-1/8" cu un inel adaptor de 2" x 4" sau la o cutie de 4" x 4" cu placă adaptoare pentru accesorii
Numărul de ieșiri de releu1
ieşiri1 Proporțional
Prod. DescriereCircuitul independent al ventilatorului asigură comutarea până la trei viteze ale ventilatorului
TipCăldură proporțională sau răcire
Lăţime2 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Comutarea automată a benzii moarte (F) (3)
    • Semnal de ieșire (0 până la 10 VDC)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-006 Termostat electronic
€196.53 /unitate