Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Termostat pentru utilizare la distanță | AD8VRW 4MY93

PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Termostat pentru utilizare la distanță

În stoc
Articol: AD8VRW Model: TRF115-005Crucea Ref: 4MY93

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€105.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
Lungimea capilară60 "
CuloriGri
Contact Rating Rezistiv @ 120V25A
Contact Rating Rezistiv @ 240V25A
Contact Rating Rezistiv @ 277V20A
Domeniu de control0 de grade până la 120 de grade F
Adâncime2.375 "
Diferenţial3 grade F
Tip de carcasăEtanș la ploaie NEMA 4X
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC12A
Înălţime6.375 "
Amplificatoare inductive @ 120V16A
Amplificatoare inductive @ 240V12A
Amplificatoare rotor blocate @ 120V80A
Amplificatoare rotor blocate @ 240V60A
Locație de montareIndoor / Outdoor
Tip montareSuprafață
Numărul de etape1
Numărul de comutatoare1
Persoane de contact pilot (VA)125VA
Amperi rezistivi @ 208VAC25A
Diametrul becului de detectare.5 / 16 "
Detectarea lungimii becului2-5/16 "
Tip senzorOțel inoxidabil, umplut cu fluid
Comutați acțiuneaDeschide / Închide la creștere
Tipul comutatoruluiSPDT
Temp. Sensibilitate+/- 6 grade F
Intervalul de tensiune24, 120 - 277 VAC
Lăţime3 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiDomeniu de controlAdâncimeLăţimeDiferenţialTip de carcasăÎnălţimeNumărul de etapePreț
PECO CONTROL SYSTEMS TF115-001 Control tensiune linie | AD7FCZ 4E636 TF115-001SPDT40 de grade până la 110 de grade F2-39/64 "3"+/- 3 grade FEtanș la ploaie NEMA 4X7"1€89.23
PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Termostat multifuncțional | AD8VRV 4MY92 TH109-0092 SPDT40 de grade până la 100 de grade F4.875 "3.5 "3 grade FRain Tight NEMA 4X, plastic (2) piese turnate7 1 / 3 "2€173.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Termostat pentru utilizare la distanță
€105.74 /unitate