Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 0-CD-755B17- Wing Nut, Iron Zinc, 1/4-20 Thread Size, 1-1/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUP 5MMZ9

PEERLESS HARDWARE 0-CD-755B17- Piuliță cu aripă, fier zinc, dimensiune filet 1/4-20, deschidere aripioară 1-1/8 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AE4RUP Model: 0-CD-755B17-Crucea Ref: 5MMZ9
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
€48.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăFier maleabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareazinc
Flanșă Dia.7 / 16 "
Calitate2
Înălţime5 / 8 "
MaterialFier maleabil
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Clasa de proprietate2B
Rockwell HardnessHB 82-92
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor1-1/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-755B17- Piuliță cu aripă, fier zinc, dimensiune filet 1/4-20, deschidere aripioară 1-1/8 inch, 10 buc.
€48.98 /ambalaj