Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700DS7- Piuliță cu aripă, oțel, dimensiune filet 5/16-18, deschidere aripioară 1-7/16 inch, 10 buc | AE4RTM 5MMX4

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700DS7- Piuliță cu aripă, oțel, dimensiune filet 5/16-18, deschidere aripioară 1-7/16 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AE4RTM Model: 0-DE-700DS7-Ref încrucișat: 5MMX4
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
€65.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1 / 2 "
Calitate2
Înălţime11 / 16 "
MaterialOţel
Clasa de proprietate2B
Rockwell HardnessHB 82-92
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor1-7/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700DS7- Piuliță cu aripă, oțel, dimensiune filet 5/16-18, deschidere aripioară 1-7/16 inch, 10 buc.
€65.98 /ambalaj