Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 0-DE-709B87- Piuliță cu aripă, oțel zinc, dimensiune filet 5/16-18, deschidere cu aripi de 1-5/8 inch, 10 buc | AE4RTZ 5MMY5

PEERLESS HARDWARE 0-DE-709B87- Piuliță cu aripă, oțel zinc, dimensiune filet 5/16-18, deschidere aripioară de 1-5/8 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE4RTZ Model: 0-DE-709B87-Crucea Ref: 5MMY5
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
€71.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareazinc
Flanșă Dia.7 / 8 "
Calitate2
Înălţime11 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Clasa de proprietate2B
Rockwell HardnessHB 82-92
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor1-5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-709B87- Piuliță cu aripă, oțel zinc, dimensiune filet 5/16-18, deschidere aripioară de 1-5/8 inch, 10 buc.
€71.83 /ambalaj