Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700G17- Wing Nut, Iron Zinc, 1/2-13 Thread Size, 2-1/4 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RTQ 5MMX7

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700G17- Wing Nut, Iron Zinc, 1/2-13 Thread Size, 2-1/4 Inch Wing Span, 10Pk

În stoc
Articol: AE4RTQ Model: 0-GH-700G17-Ref încrucișat: 5MMX7
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
€72.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăFier maleabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareazinc
Flanșă Dia.13 / 16 "
Calitate2
Înălţime1"
MaterialFier maleabil
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Clasa de proprietate2B
Rockwell HardnessHB 82-92
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor2-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700G17- Wing Nut, Iron Zinc, 1/2-13 Thread Size, 2-1/4 Inch Wing Span, 10Pk
€72.88 /ambalaj