Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04100.025.0300 Șurub hexagonal grad 8 1/4-20 X 3, 50BUC | AA8RMV 19NR67

APPROVED VENDOR U04100.025.0300 Șurub hexagonal grad 8 1/4-20 X 3, 50 buc.

În stoc
Articol: AA8RMV Model: U04100.025.0300Ref. cruce: 19NR67 / 42HJ11
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
€34.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.3"
Calitate8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap3"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0121
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.025.0300 Șurub hexagonal grad 8 1/4-20 X 3, 50 buc.
€34.86 /ambalaj