PEERLESS HARDWARE 0-GH-780FM7- Piuliță cu aripă, fier, dimensiune filet 1/2-13, deschidere aripioară de 2 inchi, 10 buc | AE4RVK 5MNC4

PEERLESS HARDWARE 0-GH-780FM7- Piuliță cu aripă, fier, dimensiune filet 1/2-13, anvergură de 2 inchi, 10 buc.

Articol: AE4RVK Model: 0-GH-780FM7-Crucea Ref: 5MNC4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăFier maleabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.7 / 8 "
Calitate2
Înălţime1.125 "
MaterialFier maleabil
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Clasa de proprietate2B
Rockwell HardnessHB 82-92
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.35
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-GH-780FM7- Piuliță cu aripă, fier, dimensiune filet 1/2-13, anvergură de 2 inchi, 10 buc.