Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 0-II-864-M7- Piuliță cu aripă, fier, dimensiune filet 5/8-11, deschidere aripioară 4-1/2 inch, 5 buc. | AE4RWT 5MNF4

PEERLESS HARDWARE 0-II-864-M7- Piuliță cu aripă, fier, dimensiune filet 5/8-11, deschidere aripioară 4-1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AE4RWT Model: 0-II-864-M7-Crucea Ref: 5MNF4
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
€124.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăFier maleabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1.125 "
Calitate2
Înălţime1.875 "
MaterialFier maleabil
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Clasa de proprietate2B
Rockwell HardnessHB 82-92
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor4-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-II-864-M7- Piuliță cu aripă, fier, dimensiune filet 5/8-11, deschidere aripioară 4-1/2 inch, 5 buc.
€124.51 /ambalaj