Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-700J87- Wing Nut, Steel Zinc, 3/4-10 Thread Size, 2-15/16 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RTV 5MMY1

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-700J87- Wing Nut, Steel Zinc, 3/4-10 Thread Size, 2-15/16 Inch Wing Span, 10Pk

În stoc
Articol: AE4RTV Model: 0-JJ-700J87-Crucea Ref: 5MMY1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€100.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareazinc
Flanșă Dia.1.25 "
Calitate2
Înălţime1.187 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Clasa de proprietate2B
Rockwell HardnessHB 82-92
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor2-15/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.873
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-700J87- Wing Nut, Steel Zinc, 3/4-10 Thread Size, 2-15/16 Inch Wing Span, 10Pk
€100.96 /ambalaj