Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 2-DE0-510D71 Handle Nut, Iron, 5/16-18 Thread Size, 3-3/4 Inch Length, 25Pk | AE7MEB 5ZFK6

PEERLESS HARDWARE 2-DE0-510D71 Handle Nut, Iron, 5/16-18 Thread Size, 3-3/4 Inch Length, 25Pk

În stoc
Articol: AE7MEB Model: 2-DE0-510D71Crucea Ref: 5ZFK6
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
€193.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner piuliță
Material de bazăFier ductil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.15 / 16 "
Calitate2
Înălţime1 9 / 16 "
Lungime3.75 "
MaterialFier ductil
Tip piulițăMâner piuliță
Rockwell HardnessHB 82-92
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9395
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 2-DE0-510D71 Handle Nut, Iron, 5/16-18 Thread Size, 3-3/4 Inch Length, 25Pk
€193.26 /ambalaj