Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 2-GH0-510674 Piuliță mâner, fier zinc, dimensiune filet 1/2-13, lungime 4-1/2 inch, 25 buc | AE7MEE 5ZFK9

PEERLESS HARDWARE 2-GH0-510674 Piuliță mâner, fier zinc, dimensiune filet 1/2-13, lungime 4-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE7MEE Model: 2-GH0-510674Crucea Ref: 5ZFK9
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
€294.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner piuliță
Material de bazăFier ductil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareazinc
Flanșă Dia.1.25 "
Calitate2
Înălţime1.875 "
Lungime4.5 "
MaterialFier ductil
Tip piulițăMâner piuliță
Rockwell HardnessHB 82-92
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0555
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 2-GH0-510674 Piuliță mâner, fier zinc, dimensiune filet 1/2-13, lungime 4-1/2 inch, 25 buc.
€294.80 /ambalaj