Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS 3-010-10786- Coarda fibroasă de ghidare a frânghiei de timă | AA7JQB 16A377

PEERLESS 3-010-10786- Coarda fibroasă de ghidare a frânghiei

În stoc
Element: AA7JQB Model: 3-010-10786-Crucea Ref: 16A377

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€18.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGhid pentru frânghie
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Tip rulmentSimplu
Adâncime29 / 32 "
Proiectat pentruCoarda fibroasă
finalizareaElectro-galvanizat
Lungime1 27 / 32 "
Diametrul orificiului de montare.5 / 32 "
Rope Dia.1 / 4 "
Snoi în interiorul Dia.17 / 32 "
Material pentru scufundareOţel
dia.11 / 16 "
Lățimea scripetei11 / 32 "
Lăţime27 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
PEERLESS 3-010-107B6- Coarda fibroasă de ghidare a frânghiei de timă | AA7JQC 16A378 3-010-107B6-Nici unul€41.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS 3-010-10786- Coarda fibroasă de ghidare a frânghiei
€18.08 /unitate