Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS 3-010-18-56- Bloc de scripete cu punte deschisă Funie fibroasă | AA7JPJ 16A361

PEERLESS 3-010-18-56- Frânghie fibroasă pentru bloc de scripete cu punte deschisă

În stoc
Element: AA7JPJ Model: 3-010-18-56-Crucea Ref: 16A361

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€19.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeschideți blocul de scripete de punte
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Tip rulmentSimplu
Adâncime29 / 32 "
Proiectat pentruCoarda fibroasă
finalizareaElectro-galvanizat
Lungime2 27 / 32 "
Max. Dimensiunea cablului3 / 8 "
Diametrul orificiului de montare.7 / 32 "
Rope Dia.3 / 8 "
Snoi în interiorul Dia.1-3/32 "
Material pentru scufundareOţel
dia.1-1/2 "
Lățimea scripetei17 / 32 "
Lăţime31 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeRope Dia.LăţimePreț
PEERLESS 3-000-18-86- Bloc de scripete cu punte deschisă Funie fibroasă | AA7JPH 16A360 3-000-18-86-25 / 32 "2.5935 / 16 "27 / 32 "€17.17
PEERLESS 3-030-18-86- Bloc de scripete cu punte deschisă Funie fibroasă | AA7JPK 16A362 3-030-18-86-1-3/32 "3 17 / 32 "1 / 2 "1 3 / 32 "€39.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS 3-010-18-56- Frânghie fibroasă pentru bloc de scripete cu punte deschisă
€19.25 /unitate