Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS 3-030-18-86- Bloc de scripete cu punte deschisă Funie fibroasă | AA7JPK 16A362

PEERLESS 3-030-18-86- Frânghie fibroasă pentru bloc de scripete cu punte deschisă

În stoc
Element: AA7JPK Model: 3-030-18-86-Crucea Ref: 16A362
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
€34.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeschideți blocul de scripete de punte
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Tip rulmentSimplu
Adâncime1-3/32 "
Proiectat pentruCoarda fibroasă
finalizareaElectro-galvanizat
Lungime3 17 / 32 "
Max. Dimensiunea cablului1 / 2 "
Diametrul orificiului de montare.7 / 32 "
Rope Dia.1 / 2 "
Snoi în interiorul Dia.1-17/32 "
Material pentru scufundareOţel
dia.2"
Lățimea scripetei19 / 32 "
Lăţime1 3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeRope Dia.LăţimePreț
PEERLESS 3-000-18-86- Bloc de scripete cu punte deschisă Funie fibroasă | AA7JPH 16A360 3-000-18-86-25 / 32 "2.5935 / 16 "27 / 32 "€15.77
PEERLESS 3-010-18-56- Bloc de scripete cu punte deschisă Funie fibroasă | AA7JPJ 16A361 3-010-18-56-29 / 32 "2 27 / 32 "3 / 8 "31 / 32 "€17.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS 3-030-18-86- Frânghie fibroasă pentru bloc de scripete cu punte deschisă
€34.96 /unitate