Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS 3-010-38-86- Coarda fibroasă pentru bloc de scripete pentru placa centrală | AA7JPZ 16A375

PEERLESS 3-010-38-86- Coardă fibroasă pentru bloc de scripete pentru bord central

În stoc
Articol: AA7JPZ Model: 3-010-38-86-Crucea Ref: 16A375
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
€35.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de scripete de bord central
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Tip rulmentSimplu
Adâncime2.156 "
Proiectat pentruCoarda fibroasă
finalizareaElectro-galvanizat
Lungime2 17 / 32 "
Diametrul orificiului de montare.7 / 32 "
Rope Dia.3 / 8 "
Snoi în interiorul Dia.1-3/32 "
Material pentru scufundareOţel
dia.1-1/2 "
Lățimea scripetei17 / 32 "
Lăţime2.156 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
PEERLESS 3-010-38-B6- Coarda fibroasă pentru bloc de scripete pentru placa centrală | AA7JQA 16A376 3-010-38-B6-Nici unul€101.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS 3-010-38-86- Coardă fibroasă pentru bloc de scripete pentru bord central
€35.01 /unitate