Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS 3-010-38-B6- Coarda fibroasă pentru bloc de scripete pentru placa centrală | AA7JQA 16A376

PEERLESS 3-010-38-B6- Coardă fibroasă pentru bloc de scripete pentru placa centrală

În stoc
Element: AA7JQA Model: 3-010-38-B6-Crucea Ref: 16A376
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
€101.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de scripete de bord central
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Tip rulmentSimplu
Adâncime2.156 "
Proiectat pentruCoarda fibroasă
finalizareaNici unul
Lungime2 17 / 32 "
Diametrul orificiului de montare.7 / 32 "
Rope Dia.3 / 8 "
Snoi în interiorul Dia.1-3/32 "
Material pentru scufundareAlamă
dia.1-1/2 "
Lățimea scripetei17 / 32 "
Lăţime2.156 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
PEERLESS 3-010-38-86- Coarda fibroasă pentru bloc de scripete pentru placa centrală | AA7JPZ 16A375 3-010-38-86-Electro-galvanizat€35.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS 3-010-38-B6- Coardă fibroasă pentru bloc de scripete pentru placa centrală
€101.05 /unitate