Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS 3-110-26-86- Diametru exterior fulgi dublu bloc de scripete 2-1/2 inch | AA7JPR 16A368

PEERLESS 3-110-26-86- Diametru exterior fulgi dublu bloc de scripete 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AA7JPR Model: 3-110-26-86-Crucea Ref: 16A368
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
€57.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc dublu fulie
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Tip rulmentSimplu
Adâncime1-15/32 "
Proiectat pentruFrânghie de sârmă
finalizareaElectro-galvanizat
Lungime3 25 / 32 "
Max. Dimensiunea cablului3 / 16 "
Diametrul orificiului de montare.5 / 32 "
Snoi în interiorul Dia.1-27/32 "
Material pentru scufundareOţel
dia.2-1/2 "
Lățimea scripetei11 / 32 "
Lăţime1 15 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8483509080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiAdâncimeProiectat pentruLungimeDiametrul orificiului de montare.Rope Dia.LăţimePreț
PEERLESS 3-080-04-86- Funie fibroasă bloc cu scripete dublu | AA7JNW 16A349 3-080-04-86-Ochi fix1-21/32 "Coarda fibroasă1 21 / 32 "-3 / 8 "1 21 / 32 "€40.26
PEERLESS 3-120-04-56- Funie fibroasă bloc cu scripete dublu | AA7JNX 16A350 3-120-04-56-Ochi fix2-7/32 "Coarda fibroasă1 25 / 32 "-1 / 2 "2 9 / 32 "€70.35
PEERLESS 3-120-26-86- Cablă de sârmă pentru bloc de scripete dublu | AA7JPT 16A369 3-120-26-86-Șurub pe1-27/32 "Frânghie de sârmă4 31 / 32 "7 / 32 "-1 25 / 32 "€79.85
PEERLESS 3-120-30-86- Diametru exterior fulgi dublu bloc de scripete 3-1/4 inch | AA7JPY 16A374 3-120-30-86-Șurub pe2-3/32 "Frânghie de sârmă5.031 "7 / 32 "-2 3 / 32 "€92.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS 3-110-26-86- Diametru exterior fulgi dublu bloc de scripete 2-1/2 inch
€57.63 /unitate