Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS 3-120-30-86- Diametru exterior fulgi dublu bloc de scripete 3-1/4 inch | AA7JPY 16A374

PEERLESS 3-120-30-86- Diametru exterior fulgi dublu bloc de scripete 3-1/4 inch

În stoc
Element: AA7JPY Model: 3-120-30-86-Crucea Ref: 16A374
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
€92.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc dublu fulie
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Tip rulmentSimplu
Adâncime2-3/32 "
Proiectat pentruFrânghie de sârmă
finalizareaElectro-galvanizat
Lungime5.031 "
Max. Dimensiunea cablului1 / 4 "
Diametrul orificiului de montare.7 / 32 "
Snoi în interiorul Dia.2-17/32 "
Material pentru scufundareOţel
dia.3-1/4 "
Lățimea scripetei17 / 32 "
Lăţime2 3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8483509080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiAdâncimeProiectat pentruLungimeDiametrul orificiului de montare.Rope Dia.LăţimePreț
PEERLESS 3-080-04-86- Funie fibroasă bloc cu scripete dublu | AA7JNW 16A349 3-080-04-86-Ochi fix1-21/32 "Coarda fibroasă1 21 / 32 "-3 / 8 "1 21 / 32 "€40.26
PEERLESS 3-120-04-56- Funie fibroasă bloc cu scripete dublu | AA7JNX 16A350 3-120-04-56-Ochi fix2-7/32 "Coarda fibroasă1 25 / 32 "-1 / 2 "2 9 / 32 "€70.35
PEERLESS 3-110-26-86- Diametru exterior fulgi dublu bloc de scripete 2-1/2 inch | AA7JPR 16A368 3-110-26-86-Șurub pe1-15/32 "Frânghie de sârmă3 25 / 32 "5 / 32 "-1 15 / 32 "€57.63
PEERLESS 3-120-26-86- Cablă de sârmă pentru bloc de scripete dublu | AA7JPT 16A369 3-120-26-86-Șurub pe1-27/32 "Frânghie de sârmă4 31 / 32 "7 / 32 "-1 25 / 32 "€79.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS 3-120-30-86- Diametru exterior fulgi dublu bloc de scripete 3-1/4 inch
€92.23 /unitate