Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN 015070-0051-110-G Carcasă de protecție pentru aer, 17 x 14 x 9 inch, plastic, negru | CE9RRA 55NR81

PELICAN 015070-0051-110-G Carcasă de protecție pentru aer, 17 x 14 x 9 inchi, plastic, negru

În stoc
Element: CE9RRA Model: 015070-0051-110-GCrucea Ref: 55NR81

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€691.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
CuloriNegru
MaterialPlastic
Min. Temp. Evaluare60 grade F.
Numărul de roți0
Adâncimea totală9"
Lungime totală17 "
Lățimea totală14 "
Capacitate volum0.85 ft²

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4425
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
PELICAN 015070-0011-110-G Carcasă de protecție pentru aer, 17 x 14 x 9 inch, plastic, negru | CE9RQY 55NR79 015070-0011-110-G€390.49
PELICAN 015070-0041-110-G Carcasă de protecție pentru aer, 17 x 14 x 9 inch, plastic, negru | CE9RQZ 55NR80 015070-0041-110-G€567.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 015070-0051-110-G Carcasă de protecție pentru aer, 17 x 14 x 9 inchi, plastic, negru
€691.55 /unitate