Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN 1120-000-120X Husă de protecție Albastră 8.12 x 6.56 x 3.56 in | AF6BQH 9W847

PELICAN 1120-000-120X Carcasă de protecție Albastră 8.12 x 6.56 x 3.56 inchi

În stoc
Element: AF6BQH Model: 1120-000-120XCrucea Ref: 9W847
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
€76.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
CuloriAlbastru
În interiorul adâncimii3-1/16 "
Lungime interioară7.25 "
Lățimea interioară4.75 "
MaterialFeronerie din oțel inoxidabil
Mfr. Serie1120
Adâncimea totală3-9/16 "
Lungime totală8.125 "
Lățimea totală6 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea capaculuiAdâncimea de josCuloriMaterialMfr. SerieAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
PELICAN 1120 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 8-1/8 inch lungime | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Negru-Pelican Classic---€77.51
PELICAN 1150 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 9-1/8 inch Lungime | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Negru-Pelican Classic---€93.06
Husă de protecție PELICAN 1200 WL/WF BLK, neagră, lungime 10-5/8 inchi | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Negru-Pelican Classic---€117.53
PELICAN 1400 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 13-3/8 inch Lungime | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Negru-Pelican Classic---€193.27
Husă de protecție PELICAN 1450 WL/WF BLK, neagră, lungime de 16 inchi | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Negru-Pelican Classic---€271.79
Carcasă de protecție PELICAN 1500 WL/WF BLK, neagră, lungime de 18-1/2 inchi | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Negru-Pelican Classic---€318.38
PELICAN 1520 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 19-25/32 inch lungime | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Negru-Pelican Classic---€350.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1120-000-120X Carcasă de protecție Albastră 8.12 x 6.56 x 3.56 inchi
€76.15 /unitate