Husă de protecție PELICAN 1560 22-1/16 inch lungime galbenă | AA4UHX 13E491

PELICAN 1560 Husă de protecție 22-1/16 inch lungime galbenă

În stoc
Element: AA4UHX Model: 1560Crucea Ref: 13E491

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€478.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos7"
CuloriGalben
În interiorul adâncimii9"
Lungime interioară20.375 "
Lățimea interioară15.437 "
ZăvorAruncare dublă
Adâncimea capacului2"
Capacitate de încărcare104 lb.
MaterialCopolimer Polipropilenă
Mfr. Serie1560
Adâncimea totală10.437 "
Lungime totală22 1 / 16 "
Lățimea totală17 15 / 16 "
Volum1.64 cu. ft.
Capacitate volum1.64 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.217
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)46.48
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăVolumLungime interioarăPreț
Husă de protecție PELICAN 1200NF 10.62 inchi x 9.68 inci lățime | AA4TUG 13D724 1200NF1200-4"4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€121.42
Husă de protecție PELICAN 1300NF 10-5/8 inch lungime galbenă | AA4TUN 13D730 1300NF13004-15/16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "€135.34
Carcasă de protecție PELICAN 1400NF 13.37 in x 11.62 in W, galben | AA4TUV 13D736 1400NF1400-5.25 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€187.70
Husă de protecție PELICAN 1450NF 16 inchi lungime 13 inch lățime galben | AA4TVY 13D764 1450NF14504.25 "6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "€258.77
Husă de protecție PELICAN 1500NF 18-1/2 inch lungime galbenă | AA4UGT 13E461 1500NF15004-5/16 "6.125 "6-15/16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€286.88
Husă de protecție PELICAN 1520 19-25/32 inch lungime galbenă | AA4UHC 13E472 152015204-15/16 "6-23/32 "7-13/32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€360.71
Husă de protecție PELICAN 1520NF 19-25/32 inch lungime galbenă | AA4UHJ 13E478 1520NF15204-15/16 "6-23/32 "7-13/32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€315.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1560 Husă de protecție 22-1/16 inch lungime galbenă
€478.71 /unitate