Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN 2220-010-245-G Lanterna Hands Free Led Galben 6l 2032 | AB3NJU 1UKC1

PELICAN 2220-010-245-G Lanterna Hands Free Led galben 6l 2032

În stoc
Articol: AB3NJU Model: 2220-010-245-GCrucea Ref: 1UKC1
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
€46.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip On Lanterna Hands Free
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei34 ore
Dimensiune baterie2032
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului12m
Culoare carcasăGalben
Material corpXylex
Puterea lumânării38
Rating de scădereNu a fost votat
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraFixed
Rezistența la impactNespecificat
Durata de viață a lămpii10,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Culoare LEDAlb
Lungime3.5 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară6 lm
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt
Lumeni6
Gama de lumeni0 la 49
Putere maximă de lumeni9
Tip montareClemă
Numărul de baterii2
Intensitatea fasciculului de vârf38cd
Timp de rulare la setare înaltă34 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Evaluarea siguranțeiClasa 1 Div. 1
Tipul comutatoruluiFlip Open
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Greutate cu baterii1.00 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 2220-010-245-G Lanterna Hands Free Led galben 6l 2032
€46.79 /unitate