PELICAN 9440-B Sistem de iluminat pentru zonă la distanță Led Negru | AE6HRD 5RZY2

PELICAN 9440-B Sistem de iluminat la distanță cu LED negru

În stoc
Post: AE6HRD Model: 9440-BCrucea Ref: 5RZY2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,544.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de iluminare a zonei la distanță
bazăTrepied
Timp de ardere a bateriei3/6 ore.
Baterie Tip12V NiMH
Tensiunea de intrare a încărcătorului120VAC
Timpul de încărcare8 ore
CuloriNegru
Adâncime3.5 "
IP Rating-ul54
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă1.2 până la 2.4W
Distribuția luminiiinundație
Lumeni1200/2400
Max. Înălţime86.25 "
Numărul de capete de lampă1
Număr de prize / accesorii2
timpului de funcționare8 ore. Scăzut, 3 ore. Înalt
TipCapul unic
Voltaj12
Watts1.2/2.4
Lăţime7.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.856
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)105.41
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8513104000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMax. ÎnălţimebazăTimp de ardere a baterieiWattsBaterie TipAdâncimeWați de lampăDistribuția luminiiPreț
PELICAN 9430SL-B Sistem de iluminat pentru zona la distanta Led 24w Sl | AE6HRE 5RZY6 9430SL-B32.25 "Unitate8/15 ore.2412V reîncărcabil, sigilat2.5 "24WLoc€2,250.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 9440-B Sistem de iluminat la distanță cu LED negru
€2,544.45 /unitate