PELICAN 9430SL-B Sistem de iluminat pentru zona la distanta Led 24w Sl | AE6HRE 5RZY6

PELICAN 9430SL-B Sistem de iluminat pentru zonă la distanță Led 24w Sl

În stoc
Element: AE6HRE Model: 9430SL-BCrucea Ref: 5RZY6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,250.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de iluminare a zonei la distanță
bazăUnitate
Timp de ardere a bateriei8/15 ore.
Baterie Tip12V reîncărcabil, sigilat
Tensiunea de intrare a încărcătorului120VAC
Timpul de încărcare5 ore
CuloriNegru
Lungime cablu66 "
Adâncime2.5 "
IP Rating-ul54
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă24W
Distribuția luminiiLoc
Lumeni1000 scăzut, 2000 ridicat
Max. Înălţime32.25 "
Numărul de capete de lampă1
Număr de prize / accesorii2
timpului de funcționare15 ore. Scăzut, 8 ore. Înalt
TipCapul unic
Voltaj12
Watts24
Lăţime7.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.0475
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8513104000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMax. ÎnălţimebazăTimp de ardere a baterieiWattsBaterie TipAdâncimeWați de lampăDistribuția luminiiPreț
PELICAN 9440-B Sistem de iluminat pentru zonă la distanță Led Negru | AE6HRD 5RZY2 9440-B86.25 "Trepied3/6 ore.1.2/2.412V NiMH3.5 "1.2 până la 2.4Winundație€2,544.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 9430SL-B Sistem de iluminat pentru zonă la distanță Led 24w Sl
€2,250.02 /unitate