Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN IM2050 Husă de protecție 11-3/4 L 9-3/4 L 4-3/4 In D Negru | AA4UPP 13E682

PELICAN IM2050 Carcasă de protecție 11-3/4" L 9-3/4" L 4-3/4 In D Negru

În stoc
Element: AA4UPP Model: IM2050Crucea Ref: 13E682
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
€114.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
CuloriNegru
Lungime interioară9.5 "
Lățimea interioară7.5 "
Zăvor(2) Apăsați și trageți
Adâncimea capacului1.5 "
MaterialRășină de înaltă performanță HPX (R)
Adâncimea totală4.75 "
Lungime totală11.75 "
Lățimea totală9.75 "
Volum0.18 cu. ft.
Capacitate volum0.18 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăAdâncimea de josCuloriLungime totalăLățimea totalăVolumÎn interiorul adâncimiiLungime interioarăPreț
PELICAN IM2300 Husă de protecție cu spumă 18-1/4" L 13-1/2" L Negru | AA3ZCY 12A089 IM23006.75 "4-7/32 "Negru18.25 "13.5 "0.71 cu. ft.-17 "€377.65
PELICAN IM2300 Husă de protecție 18-1/4 in L 13-1/2 in L Negru | AA3ZDB 12A092 IM23006.75 "4-7/32 "Negru18.25 "13.5 "0.71 cu. ft.-17 "€295.22
PELICAN IM2400 Husă de protecție cu spumă 19-1/4" L 15-1/4" L Negru | AA3ZDG 12A104 IM24007.25 "4-11/16 "Negru19.25 "15.25 "0.91 cu. ft.-18 "€450.27
PELICAN IM2400 Husă de protecție 19-1/4 x 15-1/4 inch Lățime | AA3ZDK 12A107 IM24007.25 "-Negru19.25 "15.25 "0.91 cu. ft.-18 "€370.07
PELICAN IM2450 Husă de protecție 19-1/4 x 15-1/4 inch Lățime | AA3ZDN 12A110 IM24509"-Negru19.25 "15.25 "1.14 cu. ft.8.5 "18 "€460.77
PELICAN IM2450 Husă de protecție 19-1/4 in L 15-1/4 in W, negru | AA3ZDQ 12A112 IM24509"6-13/32 "Negru19.25 "15.25 "1.14 cu. ft.-18 "€360.62
Husă de protecție PELICAN IM2500 cu spumă 21-3/4 in L 14 in W Negru | AA3ZDT 12A114 IM25009"7-13/64 "Negru21.75 "14 "0.98 cu. ft.-20.5 "€533.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN IM2050 Carcasă de protecție 11-3/4" L 9-3/4" L 4-3/4 In D Negru
€114.04 /unitate