Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN IM2075 Husă de protecție cu spumă 11-3/4 L 9-3/4 W Galben | AA4UPU 13E686

PELICAN IM2075 Husă de protecție cu spumă 11-3/4" L 9-3/4" W Galben

În stoc
Element: AA4UPU Model: IM2075Crucea Ref: 13E686
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
€177.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos5.75 "
CuloriGalben
Lungime interioară9.5 "
Lățimea interioară7.5 "
Zăvor(2) Apăsați și trageți
Adâncimea capacului1.5 "
MaterialRășină de înaltă performanță HPX (R)
Adâncimea totală7.75 "
Lungime totală11.75 "
Lățimea totală9.75 "
Volum0.30 cu. ft.
Capacitate volum0.30 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAdâncimea de josCuloriLățimea totalăVolumLungime interioarăLățimea interioarăZăvorPreț
Husă de protecție PELICAN IM2200 cu spumă 16-1/4" L 12-3/4" W, Negru | AA3ZCU 12A085 IM220016.25 "4"Negru12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Apăsați și trageți€337.09
PELICAN IM2200 Husă de protecție cu spumă 16-1/4" L 12-3/4" L, galben | AA3ZCV 12A086 IM220016.25 "4"Galben12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Apăsați și trageți€294.45
PELICAN IM2200 Husă de protecție 16-1/4 in L 12-3/4 in L, negru | AA3ZCW 12A087 IM220016.25 "4"Negru12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Apăsați și trageți€272.36
PELICAN IM2200 Husă de protecție 16-1/4 in L 12-3/4 in W, galben | AA3ZCX 12A088 IM220016.25 "4"Galben12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Apăsați și trageți€272.36
PELICAN IM2300 Husă de protecție cu spumă 18-1/4" L 13-1/2" L Galben | AA3ZCZ 12A090 IM230018.25 "4-7/32 "Galben13.5 "0.71 cu. ft.17 "11.75 "(2) Apăsați și trageți€377.65
PELICAN IM2300 Husă de protecție 18-1/4 in L 13-1/2 in W Galben | AA3ZDC 12A093 IM230018.25 "4-7/32 "Galben13.5 "0.71 cu. ft.17 "11.75 "(2) Apăsați și trageți€295.22
PELICAN IM2400 Husă de protecție cu spumă 19-1/4" L 15-1/4" L Galben | AA3ZDH 12A105 IM240019.25 "4-11/16 "Galben15.25 "0.91 cu. ft.18 "13 "(2) Apăsați și trageți€450.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN IM2075 Husă de protecție cu spumă 11-3/4" L 9-3/4" W Galben
€177.92 /unitate