Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEMKO 10862CNB36 Mătura inferioară a ușii 3 picioare | AC8WKZ 3EGT1

PEMKO 10862CNB36 Mătura inferioară a ușii 3 picioare

În stoc
Articol: AC8WKZ Model: 10862CNB36Crucea Ref: 3EGT1
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
€30.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturarea ușii
Înălțimea flanșei7 / 8 "
Materialul flanșeidin aluminiu anodizat
Inserați culoareaGri
Introduceți materialulPerie de nylon
Inserați dimensiunea5 / 8 "
Lungime3ft
Proiectare1 / 4 "
Tip măturarePerie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8302416045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul flanșeiInserați culoareaInserați dimensiuneaLungimeProiectarePreț
PEMKO 345ANB48 Capac de picurare pentru măturarea inferioară a ușii 4 picioare | AC8WKU 3EGR5 345ANB48AluminiuGri7 / 16 "4ft9 / 16 "€47.58
PEMKO 10862CNB48 Mătura inferioară ușii 4 picioare | AC8WLA 3EGT2 10862CNB48din aluminiu anodizatGri5 / 8 "4ft1 / 4 "€33.48
PEMKO 18100WNB36 Mătura inferioară ușii 3 picioare | AC8WLB 3EGT3 18100WNB36Lemn de stejar neterminatAlb1"3ft3 / 8 "€38.77
PEMKO 18062WNB36 Mătura inferioară ușii 3 picioare | AC8WLC 3EGT4 18062WNB36Lemn de stejar neterminatNegru9 / 16 "3ft3 / 8 "€30.24
PEMKO 10861DNB36 Mătura inferioară ușii 3 picioare | AC8WLF 3EGT7 10861DNB36Aluminiu bronz închisNegru5 / 8 "3ft1 / 4 "€29.65
PEMKO 10861DNB48 Mătura inferioară ușii 4 picioare | AC8WLG 3EGT8 10861DNB48Aluminiu bronz închisNegru5 / 8 "4ft1 / 4 "€41.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 10862CNB36 Mătura inferioară a ușii 3 picioare
€30.83 /unitate