Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEMKO 285CR48 Bandă de protecție pentru toc uși 4 picioare neagră | AC8WMF 3EGY2

PEMKO 285CR48 Bordă pentru toc uși 4 picioare neagră

În stoc
Articol: AC8WMF Model: 285CR48Crucea Ref: 3EGY2
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
€80.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordă pentru tocul ușii
Finisare flanșăclar
Înălțimea flanșei1"
Materialul flanșeidin aluminiu anodizat
Grosimea flanșei1 / 16 "
Lățimea flanșei1"
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulBurete neopren
Inserați dimensiunea3 / 8 "
Introduceți tipulBurete
Max. Gapul ușii1 / 16 "
Lungime totală4ft
Proiectare11 / 16 "
Vândut caStrip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS4016935050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
PEMKO 285CR84 Bandă de protecție pentru toc uși 7 picioare neagră | AC8WMG 3EGY4 285CR847ft€107.21
RFQ
PEMKO 285CR96 Bandă de protecție pentru toc uși 8 picioare neagră | AC8WMH 3EGY5 285CR968ft€123.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 285CR48 Bordă pentru toc uși 4 picioare neagră
€80.89 /unitate