PEMKO 303CS84 Bandă de protecție pentru toc uși 7 picioare neagră | AC8WLP 3EGW2

PEMKO 303CS84 Bordă pentru toc uși 7 picioare neagră

Articol: AC8WLP Model: 303CS84Crucea Ref: 3EGW2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€73.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordă pentru tocul ușii
Rezistente la foc3 ore
Finisare flanșăclar
Înălțimea flanșei7 / 8 "
Materialul flanșeidin aluminiu anodizat
Grosimea flanșei5 / 64 "
Lățimea flanșei7 / 8 "
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulsilicon
Inserați dimensiunea5 / 16 "
Introduceți tipulBec gol
Lungime totală7ft
Proiectare3 / 16 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-100 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)215.39
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS4016935050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul flanșeiLățimea flanșeiInserați culoareaIntroduceți materialulInserați dimensiuneaLungime totalăProiectarePreț
PEMKO 303CS36 Bordă pentru toc uși 3 picioare negru | AC8WLM 3EGV8 303CS36din aluminiu anodizat7 / 8 "Negrusilicon5 / 16 "3ft3 / 16 "-
RFQ
PEMKO 303CS48 Bordă pentru toc uși 4 picioare neagră | AC8WLN 3EGV9 303CS48din aluminiu anodizat7 / 8 "Negrusilicon5 / 16 "4ft3 / 16 "€49.97
PEMKO 303CS96 Bordă pentru toc uși 8 picioare negru | AC8WLQ 3EGW3 303CS96din aluminiu anodizat7 / 8 "Negrusilicon5 / 16 "8ft3 / 16 "€66.85
RFQ
PEMKO 319CN36 Bandă de protecție pentru toc uși 3 picioare neagră | AC8WLR 3EGW4 319CN36din aluminiu anodizat7 / 8 "NegruNeopren5 / 16 "3ft3 / 16 "€56.82
PEMKO 319CN48 Bandă de protecție pentru toc uși 4 picioare neagră | AC8WLT 3EGW5 319CN48din aluminiu anodizat7 / 8 "NegruNeopren5 / 16 "4ft3 / 16 "€60.32
PEMKO 319CN84 Bandă de protecție pentru toc uși 7 picioare neagră | AC8WLU 3EGW7 319CN84din aluminiu anodizat7 / 8 "NegruNeopren5 / 16 "7ft3 / 16 "€88.92
RFQ
PEMKO 319CN96 Bandă de protecție pentru toc uși 8 picioare neagră | AC8WLV 3EGW8 319CN96din aluminiu anodizat7 / 8 "NegruNeopren5 / 16 "8ft3 / 16 "€103.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 303CS84 Bordă pentru toc uși 7 picioare neagră
€73.07 /unitate