Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEMKO 319CN36 Bandă de protecție pentru toc uși 3 picioare neagră | AC8WLR 3EGW4

PEMKO 319CN36 Bordă pentru toc uși 3 picioare neagră

În stoc
Element: AC8WLR Model: 319CN36Crucea Ref: 3EGW4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€56.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordă pentru tocul ușii
Finisare flanșăclar
Înălțimea flanșei7 / 8 "
Materialul flanșeidin aluminiu anodizat
Grosimea flanșei5 / 64 "
Lățimea flanșei7 / 8 "
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNeopren
Inserați dimensiunea5 / 16 "
Introduceți tipulBec gol
Max. Gapul ușii1 / 16 "
Lungime totală3ft
Proiectare3 / 16 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-25 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS4016935050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul flanșeiLățimea flanșeiInserați culoareaIntroduceți materialulInserați dimensiuneaLungime totalăProiectarePreț
PEMKO 303CS36 Bordă pentru toc uși 3 picioare negru | AC8WLM 3EGV8 303CS36din aluminiu anodizat7 / 8 "Negrusilicon5 / 16 "3ft3 / 16 "-
RFQ
PEMKO 303CS48 Bordă pentru toc uși 4 picioare neagră | AC8WLN 3EGV9 303CS48din aluminiu anodizat7 / 8 "Negrusilicon5 / 16 "4ft3 / 16 "€49.97
PEMKO 303CS84 Bandă de protecție pentru toc uși 7 picioare neagră | AC8WLP 3EGW2 303CS84din aluminiu anodizat7 / 8 "Negrusilicon5 / 16 "7ft3 / 16 "€60.39
RFQ
PEMKO 303CS96 Bordă pentru toc uși 8 picioare negru | AC8WLQ 3EGW3 303CS96din aluminiu anodizat7 / 8 "Negrusilicon5 / 16 "8ft3 / 16 "€66.85
RFQ
PEMKO 319CN48 Bandă de protecție pentru toc uși 4 picioare neagră | AC8WLT 3EGW5 319CN48din aluminiu anodizat7 / 8 "NegruNeopren5 / 16 "4ft3 / 16 "€60.32
PEMKO 319CN84 Bandă de protecție pentru toc uși 7 picioare neagră | AC8WLU 3EGW7 319CN84din aluminiu anodizat7 / 8 "NegruNeopren5 / 16 "7ft3 / 16 "€88.92
RFQ
PEMKO 319CN96 Bandă de protecție pentru toc uși 8 picioare neagră | AC8WLV 3EGW8 319CN96din aluminiu anodizat7 / 8 "NegruNeopren5 / 16 "8ft3 / 16 "€103.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 319CN36 Bordă pentru toc uși 3 picioare neagră
€56.82 /unitate