Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEMKO 307AV48 Mătura inferioară ușii 4 picioare | AC8WLH 3EGU3

PEMKO 307AV48 Mătura inferioară a ușii 4 picioare

În stoc
Articol: AC8WLH Model: 307AV48Crucea Ref: 3EGU3
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
€17.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturarea ușii
Înălțimea flanșei3 / 4 "
Materialul flanșeiAluminiu
Inserați culoareaGri
Introduceți materialulInsert de vinil
Inserați dimensiunea7 / 8 "
Lungime4ft
Proiectare1 / 4 "
Tip măturareUn singur capăt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8302416045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul flanșeiInserați culoareaIntroduceți materialulInserați dimensiuneaLungimeProiectarePreț
PEMKO 315CN36 Mătura inferioară a ușii 3 picioare | AC8WKP 3EGP9 315CN36din aluminiu anodizatNegruNeopren7 / 16 "3ft1 / 4 "€30.78
PEMKO 315CN48 Matura inferioara usii 4 picioare | AC8WKQ 3EGR1 315CN48din aluminiu anodizatNegruNeopren7 / 16 "4ft1 / 4 "€40.03
PEMKO 315DN36 Mătura inferioară ușii 3 picioare | AC8WKR 3EGR2 315DN36Aluminiu bronz închisNegruNeopren7 / 16 "3ft1 / 4 "€35.36
PEMKO 315DN48 Mătura inferioară ușii 4 picioare | AC8WKT 3EGR3 315DN48Aluminiu bronz închisNegruNeopren7 / 16 "4ft1 / 4 "€52.33
PEMKO 315SSN36 Mătura inferioară ușii 3 picioare | AC8WLD 3EGT5 315SSN36Oţel inoxidabilNegruNeopren5 / 16 "3ft3 / 16 "€140.18
PEMKO 315SSN48 Matură inferioară ușii 4 picioare | AC8WLE 3EGT6 315SSN48Oţel inoxidabilNegruNeopren5 / 16 "4ft3 / 16 "€163.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 307AV48 Mătura inferioară a ușii 4 picioare
€17.70 /unitate