PEMKO 315SSR84 Bandă de protecție pentru toc uși 7 picioare neagră | AC8WNC 3EHC1

PEMKO 315SSR84 Bordă pentru toc uși 7 picioare neagră

Articol: AC8WNC Model: 315SSR84Ref încrucișat: 3EHC1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€332.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordă pentru tocul ușii
Înălțimea flanșei1-1/8 "
Materialul flanșeiOţel inoxidabil
Grosimea flanșei1 / 32 "
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulBurete neopren
Inserați dimensiunea3 / 16 "
Introduceți tipulRezistent la coroziune
Max. Gapul ușii1 / 16 "
Lungime totală7ft
Proiectare3 / 16 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-25 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.837
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)213.61
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS4016935050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterialul flanșeiLățimea flanșeiProiectareVândut caInserați culoareaIntroduceți materialulInserați dimensiuneaPreț
PEMKO 285CR36 Bordă pentru toc uși 3 picioare negru | AC8WME 3EGY1 285CR36-din aluminiu anodizat1"11 / 16 "StripNegruBurete neopren3 / 8 "€59.71
PEMKO 18041 CNB X 108" Inserție de perie pentru benzi de protecție pentru toc de ușă 9 picioare | AH7CXW 36RP86 18041 CNB X 108 "1.125 "Aluminiu1 / 4 "1 / 4 "StripGriPerie de nylon3 / 8 "€63.22
RFQ
PEMKO 18041 CNB X 84" Inserție de perie pentru benzi de protecție pentru ușă, 7 picioare | AH7CXX 36RP87 18041 CNB X 84 "1.125 "Aluminiu1 / 4 "1 / 4 "StripGriPerie de nylon3 / 8 "€50.89
RFQ
PEMKO 303 AS 1 X 36" + 2 X 84" Toc de ușă Bandă de protecție Neopren 7ft 3ft | AH7CXZ 36RP89 303 AS 1 X 36 "+ 2 X 84"1.125 "Aluminiu1 / 4 "1 / 4 "Set usiGriSantopren1 / 4 "€83.03
RFQ
PEMKO 303 AS 1" X 48+2" Toc de ușă Benzi de protecție Neopren 7ft 4ft | AH7CYA 36RP90 303 AS 1 "X 48 + 2"1.125 "Aluminiu1 / 4 "1 / 4 "Set usiGriSantopren1 / 4 "€91.17
RFQ
PEMKO GG379CR36 Bordă pentru toc de ușă reglabilă 3 picioare lungime | AH8TRY 38YZ97 GG379CR361 9 / 16 "Aluminiu1 5 / 16 "1 / 2 "StripNegruEPDM cauciuc1 / 4 "€77.31
PEMKO GG379CR48 Bordă pentru toc de ușă reglabilă 4 picioare lungime | AH8TRZ 38YZ98 GG379CR481 9 / 16 "Aluminiu1 5 / 16 "1 / 2 "StripNegruEPDM cauciuc1 / 4 "€105.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 315SSR84 Bordă pentru toc uși 7 picioare neagră
€332.86 /unitate