PEMKO 18041 CNB X 108 Inserție de perie pentru benzi de protecție pentru toc de ușă 9 picioare | AH7CXW 36RP86

PEMKO 18041 CNB X 108" Inserție de perie pentru benzi de protecție pentru tocul ușii 9 picioare

Articol: AH7CXW Model: 18041 CNB X 108"Crucea Ref: 36RP86
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€76.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordă pentru tocul ușii
Rezistente la foc3 ore
Finisare flanșăMoară
Înălțimea flanșei3 / 4 "
Materialul flanșeiAluminiu
Lățimea flanșei1 / 4 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaGri
Introduceți materialulPerie de nylon
Inserați dimensiunea3 / 8 "
Introduceți tipulPerie
Tip montareFixat cu șuruburi
Lungime totală9ft
Lățimea totală1.125 "
Proiectare1 / 4 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-40 până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.531
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)274.32
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare flanșă: gri

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterialul flanșeiLățimea flanșeiProiectareVândut caInserați culoareaIntroduceți materialulInserați dimensiuneaPreț
PEMKO 285CR36 Bordă pentru toc uși 3 picioare negru | AC8WME 3EGY1 285CR36-din aluminiu anodizat1"11 / 16 "StripNegruBurete neopren3 / 8 "€59.71
PEMKO 315SSR84 Bandă de protecție pentru toc uși 7 picioare neagră | AC8WNC 3EHC1 315SSR84-Oţel inoxidabil-3 / 16 "StripNegruBurete neopren3 / 16 "€275.09
RFQ
PEMKO 18041 CNB X 84" Inserție de perie pentru benzi de protecție pentru ușă, 7 picioare | AH7CXX 36RP87 18041 CNB X 84 "1.125 "Aluminiu1 / 4 "1 / 4 "StripGriPerie de nylon3 / 8 "€50.89
RFQ
PEMKO 303 AS 1 X 36" + 2 X 84" Toc de ușă Bandă de protecție Neopren 7ft 3ft | AH7CXZ 36RP89 303 AS 1 X 36 "+ 2 X 84"1.125 "Aluminiu1 / 4 "1 / 4 "Set usiGriSantopren1 / 4 "€83.03
RFQ
PEMKO 303 AS 1" X 48+2" Toc de ușă Benzi de protecție Neopren 7ft 4ft | AH7CYA 36RP90 303 AS 1 "X 48 + 2"1.125 "Aluminiu1 / 4 "1 / 4 "Set usiGriSantopren1 / 4 "€91.17
RFQ
PEMKO GG379CR36 Bordă pentru toc de ușă reglabilă 3 picioare lungime | AH8TRY 38YZ97 GG379CR361 9 / 16 "Aluminiu1 5 / 16 "1 / 2 "StripNegruEPDM cauciuc1 / 4 "€77.31
PEMKO GG379CR48 Bordă pentru toc de ușă reglabilă 4 picioare lungime | AH8TRZ 38YZ98 GG379CR481 9 / 16 "Aluminiu1 5 / 16 "1 / 2 "StripNegruEPDM cauciuc1 / 4 "€105.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 18041 CNB X 108" Inserție de perie pentru benzi de protecție pentru tocul ușii 9 picioare
€76.50 /unitate