Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEMKO 411APKL36 Ușă automată inferioară 3/8 x 36 inch aluminiu | AC3XRK 2XHX9

PEMKO 411APKL36 Partea inferioară a ușii automate 3/8 x 36 inch aluminiu

În stoc
Articol: AC3XRK Model: 411APKL36Ref încrucișat: 2XHX9
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
€119.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFundul ușii automate
CuloriSilver
finalizareaMoară
Înălțimea flanșei1-3/8 "
Materialul flanșeiAluminiu
Grosimea flanșei9 / 16 "
Piese metaliceInclus
Material carcasăAluminiu
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulPemkoPrene
Inserați dimensiunea3 / 8 "
Lungime36 "
Performanţăutilitare ușoare și grele
Proiectare3 / 4 "
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6435
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7610100020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Materialul barei de picătură (PemkePrene)

Variante de produs

ProdusModelIntroduceți materialulLăţimePreț
PEMKO 411ARL36 Ușă automată inferioară 9/16 x 36 inch aluminiu | AC3XRL 2XHY1 411ARL36Neopren9 / 16 "€128.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 411APKL36 Partea inferioară a ușii automate 3/8 x 36 inch aluminiu
€119.69 /unitate